Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pied de poteau à visser au sol

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pied de poteau à visser au sol

Ancrage deux pièces, cheville à boulonner pour les montants avec largeurs réglables. Idéal pour les structures secondaires non porteuses en intérieur et en extérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • > 80 mm

  • Matériau : acier

  • Surface : Galvanisé à chaud

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Indication

Le diamètre de la vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.