Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Nettoyage et entretien simples
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en plusieurs couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Le manche télescopique peut être facilement réglé à la hauteur requise et est donc idéal pour le nettoyage des murs et des auvents. Sa conception ergonomique et sa prise en main confortable en font un outil agréable. Le manche peut être utilisé avec tous les produits Vikan.
Ne pas utiliser avec des agents contenant de l'acide ou du chlore.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!