Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manche télescopique pour monture de rouleau à peindre Avec système de blocage
Tige d'extension télescopique de haute qualité avec bouchon de verrouillage pour monture de rouleau à peindre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Travail en toute sécurité
- La monture pour rouleau à peindre peut être fixée à l'aide de la goupille clip fournie
Stabilité exceptionnelle
- Le tube est fabriqué en aluminium à parois épaisses, ce qui signifie qu'il reste stable même lorsqu'il est étendu
Forces de maintien élevées
- Le cône est doté de rivets supplémentaires pour des forces de maintien élevées
Aucun glissement
- Le manche en plastique ergonomique empêche le glissement pendant le travail
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!