Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manche ergonomique en acier inoxydable
Manche en acier inoxydable robuste, résistant aux produits chimiques et ergonomique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Stabilité unique et longue durée de vie
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Nettoyage et entretien simples
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en plusieurs couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Le manche robuste et résistant aux produits chimiques en acier inoxydable offre une conception ergonomique pour un confort accru.
Il peut être utilisé avec tous les produits Vikan.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!