Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manche en aluminium
Manche extrêmement robuste avec extrémité arrondie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Nettoyage et entretien simples
- Lavable au lave-vaisselle
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
- Avec mécanisme de suspension pratique et robuste
Entièrement coloré et disponible en plusieurs couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Convient à tous les produits VIKAN
En outre, les longueurs de 840 mm et 1 050 mm sont idéales pour le nettoyage des tuyaux et des drains avec les brosses pour tuyaux 195150337x, 195150338x, 195150339x et 195150337x.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!