Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Manche télescopique en aluminium avec vidange d'eau Raccord de flexible 1/2 pouce vers 3/4 pouce

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manche télescopique en aluminium avec vidange d'eau Raccord de flexible 1/2 pouce vers 3/4 pouce

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Réglage flexible à une longueur de 1 600-2 780 cm

  • Fabrication en aluminium et en plastique robuste, antichoc et facile à prendre en main pour une utilisation pratique et fonctionnelle.

  • Le manche peut être utilisé avec une pression maximale de 6 bar