Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mallette jauge de diagnostic des 1/2 trains
49 pièces. Permet d'évaluer rapidement l'essieu après des dégâts dus à un accident/contact avec un trottoir/conduite dans un nid-de-poule/sur objets, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour déterminer le gauchissement/la déformation/le pliage des composants d'essieu, tels que les amortisseurs, les moyeux de roue, les bras de suspension, etc.
- Après le remplacement de pièces de direction, tels que la tête de tirant ou le joint axial, les composants laser du kit permettent le réglage précis de l'essieu par rapport aux valeurs de voie et de carrossage avant la réparation.
Contenu de la livraison :
- 4 x kit d'écrous de fixation pour point de référence acier plat, 4 pièces chacun (M12x1,25/M12x1,5/M10x1,25/M10x1,5)
- 4 x kit de boulons de roues, 4 pièces chacun (M12x1,25/M12x1,5/M14x1,25/M14x1,5)
- 1 x règle pour réglage de hauteur
- 1 x capteur d'angle
- 1 x règle pour réglage de profondeur
- 2 x point de référence en acier plat
- 1 x support de règle
- 1 x support de capteur
- 2 x support d'outil de mesure, en forme de faucille
- 4 x rondelle de cône (2 de chaque M12/M14)
- 2 x pointeur laser avec support pour outil de mesure
L'outil n'est pas une pièce de rechange pour la mesure d'essieu ! Toutefois, dans la plupart des cas, cette méthode est suffisante pour garantir un parfait fonctionnement de l'essieu. Exigence : Le véhicule a suivi une ligne droite avant la réparation et il n'y avait pas d'usure irrégulière des pneus.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!