Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Outil de découpe électrique K 970

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Outil de découpe électrique K 970

Fiable, robuste, léger et puissant

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Performances du moteur optimisées


Conception efficace des cylindres, système d'allumage numérique et technologie de moteur X-Torq



Protection du disque à tronçonner facile à régler



Haut rendement et faible consommation de carburant



Courroie trapézoïdale avec transmission encapsulée étanche à la poussière


  • Réduction de l'usure

  • Travail à la verticale et à l'horizontale


Moins de formation de boues, réduction de la consommation d'eau


La vanne d'eau progressive adapte l'alimentation en eau à la demande réelle



Compatibilité avec différentes bagues de disques à tronçonner



Frein de disque à tronçonner



Vibrations réduites sur les poignées


Meilleur confort de l'utilisateur qui permet de prolonger le temps de travail

Indication

Le filtre doit être contrôlé et remplacé uniquement si vous constatez une baisse des performances. La compensation de filtre automatique intégrée garantit des performances élevées constantes tout au long de la durée de vie du filtre.


Livré sans disque à tronçonner !