Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate alu
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate alu - 1
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate alu - 2
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate alu - 3
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate alu - 4
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate alu - 5
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate alu - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet de structure MBT haute résistance tête plate alu

Manchon : Aluminium ; bout pilote : Aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Assemblage à haute résistance


  • Préchargement élevé et régulier

  • Verrouillage par déformation et par friction

  • Entièrement anti-vibrations

  • Excellentes propriétés de résistance à la fatigue

  • Les valeurs élevées de résistance à la traction et au cisaillement permettent des raccords pour les charges les plus élevées.

  • Tige du rivet captive (verrouillage mécanique)

  • Remplissage sécurisé du trou de perçage, hermétique et protégé contre les projections d'eau

  • Large plage de serrage

  • Mise en œuvre rapide et à qualité constante en utilisant un appareil pneumatique.