Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué - 1
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué - 2
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué - 3
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué - 4
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué - 5
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué

Corps et tige du rivet en acier zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Assemblage à haute résistance

  • Précontrainte élevée et uniforme

  • Verrouillage positif et par expansion/frottement

  • Sécurité absolue anti-vibrations

  • Excellentes propriétés de résistance à la fatigue

  • Les valeurs élevées de résistance à la traction et au cisaillement permettent des assemblages pour les charges les plus élevées

  • Tige du rivet captive (verrouillage mécanique)

  • Remplissage sécurisé du trou de perçage, étanche à l'air et aux projections d'eau

  • Plage de serrage extrêmement large

  • Mise en œuvre rapide et de qualité constante en utilisant l'outil pneumatique
Indication

Ne peut être installé qu'avec une pince à rivets, (réf 0949810) ou PNG 122, (réf 070393733) et une buse compatible (∅ 4,8 mm : réf 0946820 ou ∅ 6,5 mm : réf 0946830).