Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2 - 1
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2 - 2
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2 - 3
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2 - 4
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2 - 5
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2

Corps et tige du rivet en acier inoxydable A2

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Assemblage à haute résistance

  • Préchargement élevé et régulier

  • Verrouillage par déformation et par friction

  • Entièrement anti-vibrations

  • Excellentes propriétés de résistance à la fatigue

  • Les valeurs élevées de résistance à la traction et au cisaillement permettent des raccords pour les charges les plus élevées.

  • Tige du rivet captive (verrouillage mécanique)

  • Remplissage sécurisé du trou de perçage, hermétique et protégé contre les projections d'eau

  • Large plage de serrage

  • Mise en œuvre rapide et à haute qualité constante en utilisant l'appareil pneumatique.
Indication

Ne peut être installé qu'avec une pince à rivets (réf. 0949810) ou PNG 122 (réf. 070393733) et une buse de diamètre correspondant (∅ 4,8 mm : réf. 0946820 ou ∅ 6,5 mm : réf. 0946830).