Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lunettes de protection Wega®
Lunettes de protection sportive avec monture intégrale enveloppante
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Branches bi-matières co-injectées pour un haut niveau de protection et un confort optimal
- Protection contre les impacts à faible énergie
- S'adaptent à la forme du visage de chaque utilisateur pour un confort optimal et une protection parfaite
Combine les caractéristiques des lunettes de protection et des masques de protection
Ajustement optimal sans point de pression grâce au réglage des branches en longueur hauteur
Revêtement haute qualité du verre :
- Extérieur extrêmement résistant aux rayures
- Intérieur avec revêtement antibuée permanent
Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Grâce à leur polyvalence, les lunettes de protection Wega® sont idéales pour de multiples domaines d'application. Des travaux de meulage et de fraisage aux applications impliquant une grande quantité de poussière et de particules en passant par la protection contre le vent en cas de travail à l'extérieur, le modèle Wega® est un compagnon extrêmement fiable. La protection de l'utilisateur est assurée en association avec d'autres équipements de protection individuelle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!