Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lunettes de protection Electra
Lunettes de protection très fonctionnelles style sportif
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Ajustement optimal – perspective optimale
- Adaptées à un large éventail de tailles de tête
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Excellent confort
- Poids extrêmement léger de 23 g
- Pont de nez souple et réglable pour un ajustement antidérapant
- Extrémités de branches antidérapantes
Revêtement haute qualité du verre
- Extérieur extrêmement résistant aux rayures
- Intérieur avec revêtement antibuée permanent
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!