Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lunettes de protection CASSIOPEIA®
Lunettes de sécurité confortables, réglables en fonction de l'utilisateur, style dynamique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Aucune pression grâce aux quatre coussins d'air sur les branches
- La longueur et l'inclinaison des branches peuvent être réglées individuellement
- Protège une grande surface
- Champ de vision élargi grâce à la forme ergonomique des verres
- Verres en polycarbonate extrêmement résistants aux chocs
- Revêtement résistant aux rayures
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!