Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lunettes de protection LIBRA®
Lunettes de protection ultralégères pour un travail en toute liberté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Poids presque imperceptible de seulement 18 g
Confort extrême grâce à une nouvelle technologie de sangles
Technologie à deux composants pour un ajustement sans point de pression
Passage en douceur du plastique dur au plastique souple à l'extrémité des branches
Verre extrêmement fin et incassable
Verre offrant une clarté visuelle exceptionnelle
Ajustement optimal et haut niveau de sécurité pour l'utilisateur
Protection parfaite associée à un style sportif
Revêtement haute qualité du verre
- Extérieur extrêmement résistant aux rayures
- Intérieur avec revêtement antibuée permanent
Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!