Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lunettes à vision panoramique WEGA®
La légèreté des lunettes à grande visibilité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Fines et légères (46 g)
- Ajustement parfait et très agréables à porter grâce aux composants doux et flexibles
- S'adaptent à la forme du visage de l'utilisateur
- Serre-tête réglable
- Revêtement haute qualité du verre
- Les panneaux extérieurs sont extrêmement résistants aux rayures et les panneaux intérieurs présentent un revêtement antibuée permanent
- Idéales en association avec des casques de chantier et des masques de protection
- Protection UV 100 % jusqu'à 400 nm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!