Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Self-luminous light switch with high-quality COB (chip-on-board) LEDs
Pour éclairage LED 12 V
Pour éclairage LED 24 V
For connecting LED light strips
For 12 V and 24 V lights
For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
Cover profile made of plastic for clipping onto LED profiles EUBP-1, UBP-2 or EP-1
Plastic cover profile for clipping onto aluminium LED profile
Bande lumineuse LED réutilisable et flexible.
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique