Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité de préparation CA taille 1, lubrificateur
Distributeur d'huile pour fournir les dispositifs pneumatiques en air lubrifié. Permet d'augmenter la durée de vie des outils
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Une vis de réglage permet le dosage précis de l'huile ajoutée
- Grâce à un raccord d'huile, le réservoir d'huile peut être rempli par simple pression sur un bouton sans interrompre le fonctionnement
- Le système modulaire permet d'assembler le filtre régulateur individuellement
- La conception monobloc compacte garantit un faible encombrement
Le distributeur d'huile peut transporter le nano brouillard d'huile de manière optimale jusqu'à 40 m et ainsi alimenter plusieurs consommateurs simultanément.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!