Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour le montage des pneus de voiture, camion et moto
Pour un montage et une dépose simples et propres de tous les types de pneus. Particulièrement adapté aux pneus à roulage à plat et aux pneus de moto.
Pour neutraliser la résine
Pour faciliter le passage des câbles électriques
Pour le montage et le démontage de tous les pneus de grande taille comme les pneus de camion, d'engins agricoles et industriels (pneus EM)
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Colle PUR transparente
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en extérieur