Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graisse pour articulations haute température
Graisse lubrifiante à base d'huile minérale, saponifiée au lithium complexe avec additifs pour améliorer la protection contre la corrosion, l'oxydation et l'usure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Résistant à l'oxydation
Anticorrosion
Bonne protection contre l'usure
Bonne capacité de charge
Haute résistance
- Convient aux faibles vitesses de glissement
- Convient aux applications oscillantes
Sans acide, résine, silicone ni AOX
La graisse pour articulations haute température est utilisée pour lubrifier tous types de roulements et de paliers lisses. Cette graisse a notamment été optimisée pour une utilisation dans les joints homocinétiques à bord des véhicules. Le produit a été testé à des températures normales (jusqu'à 80 °C) et à des températures élevées (jusqu'à 120 °C) par nos soins ainsi que par un fabricant de cardan réputé. Les résultats des tests étaient très bons.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!