Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant HHS® 5000
Résistance à la chaleur, huile pénétrante 100 % synthétique au PTFE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Meilleur résultat possible
- Supprime les grincements et les crissements
- Propriétés de capillarité et de pénétration exceptionnelles
Résistance à l'usure optimale
- Lubrifiant de très bonne qualité et longue durée
- Offre une protection anticorrosion longue durée
Excellente compatibilité avec les matériaux
- Compatible avec les joints toriques et joints d'étanchéité
- Grâce à sa compatibilité avec les plastiques, le produit n'attaque pas les matériaux supports peints
Pour une utilisation à des températures élevées
- Film de protection antidérapant permanent pour contraintes thermiques élevées
- Ne s'oxyde pas (ne durcit pas) jusqu'à 200 °C, temporairement jusqu'à 250 °C
- Pas de résidus de carbonisation
Contient des lubrifiants solides (PTFE)
- Réduction de la température de frottement pour une lubrification plus longue
- Bonnes propriétés de fonctionnement et excellente résistance thermique
Pour une utilisation professionnelle dans les plus petits espaces et à des contraintes thermiques élevées, p. ex. joints de papillon des gaz, roulements internes, chaînes et rails de guidage exposés à des températures élevées, etc.
- Bien agiter avant usage.
- Bien nettoyer la surface à lubrifier avant l'application
- Puis pulvériser uniformément sur la surface nettoyée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!