Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lubrifiant HHS® 500
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 500 - 1
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 500 - 2
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 500 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 500

Graisse EP longue durée en aérosol pour une protection optimale contre les intempéries et les influences environnementales avec une adhérence réduite de la saleté

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Facile à utiliser, effet considérable


  • Supprime les grincements et les crissements

  • Propriétés de capillarité et de pénétration exceptionnelles


Charge de compression élevée


  • Extrêmement résistante à la pression grâce aux additifs EP (extrême pression)

  • Excellent amortissement des bruits et des vibrations


Durée de vie et protection étendues


  • Idéale pour la lubrification en extérieur en raison de sa résistance au rinçage

  • Lubrifiant de très bonne qualité et très longue durée

  • Offre une protection anticorrosion longue durée

  • Réduction de la fréquence des opérations de lubrification grâce à la résistance à l'usure des surfaces lubrifiées


Lubrification longue durée


  • Réduction de la température de frottement pour une lubrification plus longue

  • Faible usure des surfaces lubrifiées

  • Faible adhérence de la poussière et des saletés