Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant HHS® 200
Graisse blanche à base de PTFE longue durée hautes performances
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Durabilité
- Résiste à l'humidité et à l'encrassement. Assure une résistance à l'oxydation optimale et prolonge les intervalles de lubrification.
- Excellente protection anticorrosion
Excellente compatibilité avec les matériaux
- Excellente compatibilité avec le plastique
- Comportement neutre sur les surfaces peintes
Contient des lubrifiants solides (PTFE)
- Lorsque le film gras disparait, le PTFE assure la lubrification (propriété de fonctionnement)
- Résiste à la chaleur
Avec pigmentation blanche spéciale
Identification optimale des points de lubrification lors des travaux d'entretien et de maintenance.
Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
Sans silicone, sans acide, sans résine et sans AOX
Graisse blanche longue durée de haute qualité à base de PTFE. Détection optimale du point de lubrification lors de l'entretien et de l'inspection, par ex. charnières, joints, glissières, etc.
Agiter l'aérosol avant utilisation. Nettoyer soigneusement au préalable les points à lubrifier avec HHS® CLEAN, réf. 0893 106 10. Puis pulvériser sur la surface nettoyée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!