Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lubrifiant HHS® 1000
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 1
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 2
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 1000

La graisse à faible viscosité résistante aux forces centrifuges à double effet associe les propriétés de capillarité d'une huile à l'adhérence et à la résistance à la pression d'une graisse

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Double effet


  • Après la pulvérisation, le produit se comporte comme une huile en raison de ses bonnes propriétés de capillarité

  • Après séchage, le produit se comporte comme une graisse en raison de son excellente adhérence


Formule d'huile


  • Bonnes propriétés de capillarité et de pénétration dans les interstices

  • Offre une protection anticorrosion longue durée

  • Atteint facilement les zones que les graisses conventionnelles n'atteignent pas


Formule de graisse


  • Lubrifiant longue durée avec une excellente adhérence

  • Bonne adhérence, même sur les pièces rotatives soumises à des fréquences élevées


Bonne compatibilité avec les matériaux


  • Protège et entretient les joints toriques et autres joints d'étanchéité

  • Aucun effet sur les matériaux supports peints

  • Formule spéciale compatible avec les plastiques


Autres avantages


  • Excellent amortissement des bruits et des vibrations

  • Film lubrifiant extrêmement résistant à la déchirure, même sous des charges de pression élevées