Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant HHS®100
Cire synthétique sèche hautement résistante aux forces centrifuges à base de PTFE pour une réduction des frottements et une meilleure résistance aux conditions météorologiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Répartition efficace du lubrifiant et réduction du bruit
- Supprime les grincements et les crissements
- Bonnes propriétés de capillarité et de pénétration dans les interstices, même dans les zones difficiles d'accès
- Pénétration efficace dans les espaces verticaux pour empêcher les coulures et les fuites de lubrifiant
Anti-salissures
- Après application, la cire forme une couche protectrice sur la surface
- L'effet déperlant protège la surface de la saleté et de la contamination
- Résistant aux conditions météorologiques
Protection et stabilité longue durée
- Lubrifiant longue durée avec une excellente adhérence
- Bonne adhérence, même sur les pièces rotatives soumises à des fréquences élevées
- Offre une protection anticorrosion longue durée
- Faible usure des surfaces lubrifiées
Produit polyvalent, doux et résistant
- Protège et entretient les joints toriques et autres joints d'étanchéité
- Aucun effet sur les matériaux supports peints
- Formule spéciale compatible avec les plastiques
Contient des lubrifiants solides (PTFE)
- Réduction de la température de frottement pour une lubrification plus longue
- Bonnes propriétés de fonctionnement
- Ce produit n'est pas soumis au classement de viscosité
- Après la pulvérisation, le produit forme un film lubrifiant sec à base de cire hautement efficace, assurant ainsi une protection anticorrosion optimale
Solution professionnelle pour la lubrification dans des conditions de nouvelle lubrification difficiles pendant l'entretien et la réparation, comme la lubrification des câbles métalliques, des articulations, des glissières, des chaînes.
- Bien agiter avant usage.
- Bien nettoyer la surface à lubrifier avant l'application
- Puis pulvériser uniformément sur la surface nettoyée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!