Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant HHS 100 PLUS
Lubrifiant sec hautes performances pour les environnements extrêmement poussiéreux et sales avec d'excellentes propriétés lubrifiantes grâce à l'additif à base de nitrure de bore
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Réduction de l'usure due à une application ciblée
- Excellentes propriétés de capillarité et de pénétration au cœur même de l'organe mécanique
- La couche de protection sèche garantit d'excellentes propriétés de glissement et empêche l'adhérence de la poussière, de la saleté et d'autres impuretés
- Supprime les grincements et les crissements
Protection et durabilité exceptionnelles
- Idéal pour la lubrification dans les environnements très sales, poussiéreux et secs
- Réduction de la fréquence des opérations de lubrification grâce à la résistance à l'usure des surfaces lubrifiées
- Résistance exceptionnelle à l'humidité et à l'encrassement
- Offre une protection anticorrosion longue durée
Résistance à l'usure et compatibilité avec les matériaux
- Le nitrure de bore permet une large plage de températures pour une lubrification durable
- En cas d'atténuation de l'huile supérieure à 180 °C, le nitrure de bore prend le relais de la lubrification jusqu'à 1 000 °C (lubrification sèche)
- Excellente compatibilité avec l'acier, les métaux non ferreux, l'acier inoxydable, les EPDM, les FKM et le caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
- Sans microplastiques
- Peut être utilisée dans le secteur agroalimentaire grâce à la certification NSF
- Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Contact alimentaire fortuit autorisé
- Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme film de protection anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant la remise en service du dispositif.
Pour une lubrification professionnelle dans les environnements extrêmement poussiéreux et sales, tels que les chaînes, les glissières et les pignons.
- Bien agiter avant usage.
- Bien nettoyer la surface à lubrifier avant l'application
- Puis pulvériser uniformément sur la surface nettoyée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!