Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lotion de protection pour la peau Ultra
Lotion de protection pour la peau soluble à l'eau, anti-salissures, pour éviter l'accumulation de saletés. Dans un flacon pratique de 250 ml avec fermeture à pression.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Film de protection efficace, soluble à l'eau, entre la peau et les substances pénétrantes
- Empêche l'adhésion de la saleté grâce à des agents émulsifiants retenant la saleté
- Les fonctions de la peau ne sont pas affectées
Forme un film de protection sec au toucher et élastique
- Prise en main non glissante des outils
- Ne laisse aucun résidu gênant sur les pièces ou les outils
Laisse une sensation agréable sur la peau
Contient de la glycérine pour l'hydratation et de l'allantoïne pour la nutrition
Sans huile silicone
Ne laisse pas de traces sur les pièces ou les outils
Protège lors des travaux avec des salissures sèches ou huileuses qui adhèrent fortement, telles que les huiles usagées, les laques, les peintures, le goudron, la suie et le bitume.
- Avant de commencer à travailler et après chaque pause, appliquer soigneusement sur les mains préalablement bien nettoyées et soigneusement séchées et, si nécessaire, sur les avant-bras.
- Etaler la crème uniformément, en insistant sur les zones les plus vulnérables de la peau, par exemple entre les doigts et sur les ongles.
- Renouveler après un contact avec de l'eau ou après avoir beaucoup transpiré.
- Pour nettoyer la peau, diluer d'abord avec un peu d'eau, puis rincer abondamment à l'eau.
- Ensuite, si nécessaire, utiliser un nettoyant doux approprié pour la peau.
En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l'eau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!