Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lot laser rotatif automatique RL 1-18
4 pièces. Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur Extrême robustesse pour une grande longévité et simple d'utilisation La coque composite renforcée de fibres de verre fait du RL 1-18 un outil parfait pour les chantiers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour les travaux de nivellement horizontal en intérieur et en extérieur
Fonction d'inclinaison manuelle possible sur un axe
Vitesse de rotation maximale de 2000 trs/min.
Le faisceau rotatif forme une ligne précise sur le mur
Mode balayage pour une meilleure visibilité dans des conditions difficiles
Contrôle automatique de la hauteur
Evite les erreurs de nivellement en cas de déplacement de l'appareil du au vent, aux surfaces souples et aux chocs contre le trépied
Gain de temps
Nivellement automatique en quelques secondes
Indice de protection IP 55
Etanche à la poussière, protégé contre les jets d'eau
Autonomie de la batterie : 30 heures (batterie lithium-ion)
Rechargeable sur l'appareil grâce à la prise de recharge
Pour le report des niveaux, l'alignement horizontal à l'intérieur et à l'extérieur, le contrôle des opérations de fondations et les plafonds suspendus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!