Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Loquet long à poussoir magnétique
Les portes s'ouvrent à un angle pratique lorsque l'on appuie légèrement sur leurs façades avant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Convient à tous les types de charnières sans mécanisme de fermeture automatique
- Large plage magnétique
- Fermeture des portes sécurisée
- Compensation de l'écartement avant de +/- 3 mm grâce au réglage de profondeur intégré, autobloquant et sans outil
- Montage à l'avant du caisson ou à l'aide d'une plaque d'adaptation
- Aucun perçage requis sur la porte
L'élément est monté face à la charnière, soit par un trou orienté vers l'avant dans le corps du meuble, soit à l'aide de plaques d'adaptation, disponibles dans différentes couleurs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!