Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Des vis d'un diamètre de 2,5 mm peuvent être utilisées pour fixer des verrous de fenêtre d'une longueur de socle de 60 mm. Utiliser des vis d'un diamètre de 3 mm pour fixer des verrous de fenêtre d'une longueur de socle de 80 mm ou plus.
Convient aux surfaces en acier, en aluminium ou en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!