Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Loquet court à poussoir magnétique
Loquet court à poussoir magnétique - 1
Loquet court à poussoir magnétique - 2
Loquet court à poussoir magnétique - 3
Loquet court à poussoir magnétique - 4
Loquet court à poussoir magnétique - 5
Loquet court à poussoir magnétique - 6
Loquet court à poussoir magnétique - 7
Loquet court à poussoir magnétique - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Loquet court à poussoir magnétique

Les portes s'ouvrent à un angle pratique lorsque l'on appuie légèrement sur leurs façades avant

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Convient à tous les types de charnières sans mécanisme de fermeture automatique

  • Large plage magnétique

  • Fermeture des portes sécurisée

  • Compensation de l'écartement avant de +/- 3 mm grâce au réglage de profondeur intégré, autobloquant et sans outil

  • Montage à l'avant du caisson ou à l'aide d'une plaque d'adaptation

  • Aucun perçage requis sur la porte
Indication

L'élément est monté face à la charnière, soit par un trou orienté vers l'avant dans le corps du meuble, soit à l'aide de plaques d'adaptation, disponibles dans différentes couleurs.