Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lisseur pour joint Plus
Peut être utilisé de six manières différentes pour n'importe quelle application de joint
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Tient parfaitement dans la main
Sa taille confortable le rend très facile à utiliser. En outre, aucun cordon ne se forme lors du grattage, ce qui permet un raclage uniforme.
Pulvériser un agent de lissage pour produit d'étanchéité sur la surface d'étanchéité et le lisseur pour joint Plus puis appliquer une légère pression pour gratter le joint d'étanchéité. Essuyer l'excédent de produit d'étanchéité. Toujours maintenir l'humidité du lisseur pour joint lors de l'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!