Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Liquide nettoyant Multiclean
Pour le nettoyage et la lubrification temporaire des zones sensibles en termes de santé et d'écologie. Certification NSF.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Utilisation possible dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés, NSF H1 et K1
Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques
Bonnes performances de nettoyage et de dégraissage
Elimine les huiles, la résine incrustée et les résidus de silicone
Bonne compatibilité avec les matériaux
Sans acétone
Sans AOX ni silicone
Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire.
NSF = organisme mondialement reconnu pour la supervision et l'enregistrement des produits utilisés dans le secteur agroalimentaire
VbF = Décret sur les liquides combustibles (plus en vigueur depuis le 01/01/2004), remplacé par le décret BetrSichV [Décret sur la sécurité opérationnelle] (entré en vigueur le 03/10/2002)
Pour nettoyer et dégraisser sans résidus lors des travaux de montage et d'entretien sur les machines, les ensembles et les outils dans les zones critiques des secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, et du secteur de l'impression ; convient également à toutes les applications pour lesquelles il est impossible d'utiliser des produits nettoyants hautement inflammables.
Pulvériser le produit à une distance d'environ 20 cm sur les pièces à nettoyer et laisser sécher.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!