Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lime en plastique
Semi-circulaire, similaire à la norme DIN 7261, type E
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)
- Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend obsolète tout réusinage chronophage.
- Facilite l'élimination efficace des copeaux et empêche toute rayure de la pièce à couper.
- Optimise les performances de coupe à une puissance inférieure. Acier de haute qualité et durcissement homogène pour une longue durée de vie.
- Un tenon conique garantit un bon positionnement de la lime dans le manche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!