Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
11 article(s) avec 32 versions trouvées
Pour la fixation de pièces en bois à capacité de charge
Point dancrage flexible au design attrayant pour une utilisation entre les montants des ouvertures de porte
Confère une liberté de mouvement maximum dans les positions horizontales
Un dispositif darrimage robuste : il suffit de serrer ce point dancrage en acier inoxydable en place !
Filet facile à monter et point dancrage combinés permettant de sécuriser les plafonniers non résistants aux chutes.
Point dancrage mobile ajustable pour les poutres en acier avec une largeur de bride de 90 à 360 mm
Load-bearing single anchor point with fleece for filling
Dispositif de fixation déchelle mobile pour la protection contre le basculement et le glissement
Load-bearing intermediate support with fleece for filling in a temporary rope system
Load-bearing single anchor point with concrete weights
Load-bearing intermediate support with concrete weights for temporary rope system
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Point d'ancrage flexible au design attrayant pour une utilisation entre les montants des ouvertures de porte
Un dispositif d'arrimage robuste : il suffit de serrer ce point d'ancrage en acier inoxydable en place !
Filet facile à monter et point d'ancrage combinés permettant de sécuriser les plafonniers non résistants aux chutes.
Point d'ancrage mobile ajustable pour les poutres en acier avec une largeur de bride de 90 à 360 mm
Dispositif de fixation d'échelle mobile pour la protection contre le basculement et le glissement
Gant jetable en nitrile
Gant jetable nitrile grip
Gants multi-usages
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gant de protection mécanique MultiFit Latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Veste porte-outils
ABS Manchon d'étanchéité BITU