Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Sangle de levage à deux couches

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle de levage à deux couches

Les sangles de levage sont utilisées là où il y a une surface d'appui propre et large sur la charge.

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Grâce à la large surface de contact, la pression de la charge est répartie sur une grande surface. Les charges et surfaces sensibles peuvent être soulevées plus doucement qu'avec une élingue étroite.



  • Tissu plat, avec boucles de grue des deux côtés

  • Boucles de grue renforcées

  • Différents types d'arrêts possibles

  • Adapté aux surfaces

  • Risque de blessure nettement inférieur par rapport aux harnais conventionnels

  • Capacité de charge élevée avec un faible poids propre

  • Détermination rapide de la capacité de charge grâce au codage couleur

  • Haute résistance à l'abrasion