Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Liège de pulvérisation à dispersion
Liège de pulvérisation à dispersion - 1
Liège de pulvérisation à dispersion - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Liège de pulvérisation à dispersion

Isolant à base de liège granulé monocomposant à dispersion acrylique sans solvant

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Effet isolant, atténuant et acoustique


La diversité des cellules remplies d'air dans le liège garantit l'efficacité du liège de pulvérisation à dispersion comme matériau isolant, en termes de réduction de la perméabilité à la chaleur et au froid et en termes d'isolation acoustique.



Sans danger pour l'environnement et écologique


Produit naturel alternatif haut de gamme qui n'émet aucune substance chimique pendant le durcissement.



Peut être poncé et peint


Une fois durci, le liège de pulvérisation à dispersion peut être poncé et revêtu avec des systèmes de peinture appropriés.



Propriétés testées :


  • Certification EMICODE EC1 Plus testée par GEV (Association allemande pour le contrôle des émissions des produits de pose de sols, des colles et des matériaux de construction).

  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction

  • Isolation acoustique à joints conforme à la norme DIN 52210

  • Résistance thermique conforme à la norme EN 12667 : 2001 de 0,552m² k/W

  • Comportement au feu testé conformément à la norme DIN EN ISO 11925-2

  • Comportement au feu classé conformément à la norme DIN EN ISO 13501-1
Indication

Pour améliorer l'adhérence sur les surfaces absorbantes comme le béton, la pierre, etc., il est recommandé de prétraiter les surfaces adhésives avec un primaire. Une poche de 500 ml suffit pour un joint d'environ 5 mètres courants. (Section transversale de joint 10x10 mm2

Domaine d'application