Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contient des substances nettoyantes spéciales
- Empêche la formation de traces
- Elimine les films réfléchissants et lubrifiants
- Garantit une visibilité parfaite
- Elimine les insectes et autres contaminants
Très bonne compatibilité avec les matériaux
- N'attaque pas le verre polycarbonate
- Doux pour la peinture et le caoutchouc
Valeur pH 6,0
Agréable parfum de pêche
Couleur : orange
Forme concentrée 1:100 facile à utiliser
125 ml suffisent pour environ 12,5 litres de liquide de nettoyage. Convient aux camions, aux bus et aux véhicules utilitaires grâce à un plus grand volume de liquide.
Dévisser le bouchon et ajouter la quantité appropriée de liquide lave-glace
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!