Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lave-glace Screenwash Plus

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lave-glace Screenwash Plus

Avec antigel pour systèmes de lave-glace

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protection accrue contre le gel


Empêche les unités lave-glace et lave-phare de geler de manière fiable et efficace



Excellentes performances de nettoyage


Vision limpide malgré les saletés hivernales telles que le sel de voirie et autres projections grasses



Respectueux des matériaux


  • N'attaque pas le verre polycarbonate

  • Doux pour la peinture et le caoutchouc


Convient à la buse en éventail


Convient à tous les types de véhicules



Facile à nettoyer


  • Grâce à une application uniforme, le produit peut être éliminé facilement.

  • Effet durable, les saletés se redéposent moins vite
Indication

Remarque concernant la compatibilité avec les buses de pulvérisation :


Grâce à la viscosité du fluide, la pulvérisation en éventail est garantie jusqu'à une température de -15 °C, pour une dilution 1:1