Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Dispositif de ventilation et grille pour oiseaux avec trous elliptiques
Empêche les petits animaux d'accéder à la zone située sous le toit
Protection ventilée pour avant-toits ou façades selon la norme DIN 4108
Fixation rapide et sécurisée grâce à la grande stabilité de la bande
Protection ventilée pour avant-toits ou façades conformes à la norme DIN 4108.
Pour une ventilation efficace des espaces sous les avant-toits
Fixation rapide et sécurisée grâce à la grande stabilité de la bande et des clips de blocage
Bande en caoutchouc cellulaire
Joint d'étanchéité EPDM
Vis de ferblantier Pias® Acier inoxydable A2
Rondelle d'étanchéité Pour vis de toiture A2
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton
Cale d'isolation en fibre de bois
Cale d'isolation EPS
Bande de raccord d'appui de fenêtre professionnel