Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
7 article(s) avec 7 versions trouvées
Laser à lignes multiples et nivellement automatique pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec trois lignes laser vertes à 360° très visibles
Laser croix à nivellement automatique, pour une utilisation en intérieur et en extérieur, avec des lignes laser rouges très visibles
Laser croix à nivellement automatique, pour une utilisation en intérieur et en extérieur, avec des lignes laser vertes très visibles
Laser multiligne à nivellement automatique pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec trois lignes laser rouges à 360° très visibles
Laser croix à nivellement automatique avec lignes laser vertes garantissant une excellente visibilité, même dans des conditions de forte luminosité
Laser multiligne à nivellement automatique de haute qualité, pour un usage à lintérieur et à lextérieur, avec des lignes vertes parfaitement visibles
Equerre laser de haute qualité avec des lignes très visibles pour les poseurs de revêtement de sol
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Laser multiligne à nivellement automatique de haute qualité, pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur, avec des lignes vertes parfaitement visibles
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22
Niveau à bulle avec aimants
Trusquin en bois à tracer pour menuisier
Clé dynamométrique Premium de 1/2 pouce avec cliquet traversant
Niveau à bulle En métal léger
Petit niveau à bulle pour prise et interrupteur
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED
Jauge à tracer fabriqué en acier inoxydable avec bord de marquage trempé et graduation en millimètres