Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22
Pour tous les travaux d'alignements et d'inclinaisons à l'intérieur et à l'extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Extrême robustesse pour une grande longévité et simple d'utilisation
- L'écran affiche toutes les fonctions et les valeurs d'inclinaison
- La surveillance permanente de l'inclinaison fait du RLDN-22 un instrument de mesure de haute précision
- Le double réglage de l'inclinaison dans les deux axes peut être réglé dans deux directions via l'écran
- Le contrôle automatique de la hauteur, même en mode d'inclinaison, empêche les erreurs de mesure causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le trépied
- Vitesse de rotation réglable pour une bonne visibilité à l'intérieur, pour le fonctionnement de la cellule de détection et pour les commandes de la machine
- Alignement particulièrement pratique et précis des plans d'inclinaison par rapport à l'axe, au support de réglage et à la cellule de détection
Contenu de la livraison :
- Laser rotatif digital RLDN-22
- Chargeur Li-Ion
- Batterie Li-ion
- Support de réglage gauche/droite
- Sac de transport
- Notice d'utilisation
- Report des niveaux et de la commande de hauteur
- Alignement horizontal à l'intérieur et à l'extérieur
- Création de surfaces inclinées sur un ou deux axes
- Alignement vertical de la cloison sèche, des colonnes, ...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!