Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser rotatif automatique horizontal rouge RL2-14
Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur ; extrêmement robuste pour une durée de vie élevée et facile d'utilisation ; la coque composite renforcée en fibre de verre fait du RL2-14 un outil parfait pour les chantiers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Très hauts niveaux de précision, même dans des conditions météorologiques défavorables
Conforme à la norme ISO 17123-6
Gain de temps
Nivellement automatique en quelques secondes
Empêche les erreurs de nivellement
Le contrôle automatique du nivellement empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le trépied
Protection complète contre les particules et l'eau
Indice de protection IP67
Piles non fournies dans le contenu de la livraison
- Report des niveaux
- Alignement horizontal à l'intérieur et à l'extérieur
- Contrôle des opérations de fondations
- Plafonds suspendus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!