Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser multiligne vert MLPG-22
Laser à lignes multiples et nivellement automatique pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec trois lignes laser vertes à 360° très visibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contrôle facile
- Nivellement automatique en quelques secondes des diodes laser montées sur pendule
- Toutes les lignes peuvent être facilement activées et désactivées à l'aide du bouton d'alimentation
- La luminosité des lignes laser peut être ajustée à l'aide du clavier, ce qui réduit également la consommation d'énergie
- La surveillance automatique élimine les erreurs de nivellement. Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent
- Peut également être utilisé sur de longues distances en détectant les faisceaux laser à l'aide de la cellule de détection universelle (disponible en option)
- Longue durée de vie de la batterie pour un travail ininterrompu
- Boîtier compact, robuste et durable, protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau et facile à transporter
Montage flexible
- Le laser peut être fixé aux profilés de plafond et sur des trépieds de 1/4 et 5/8 pouce à l'aide du support mural universel
- Il est également très facile à fixer sur des surfaces magnétiques grâce à son puissant système d'aimant
Différents modes de fonctionnement
- Avec accumulateur intégré qui peut également être chargé pendant le fonctionnement via la prise de charge
- Peut également fonctionner avec des batteries et le support de batterie en option
Pour des applications en intérieur et en extérieur
Le laser à lignes multiples peut être utilisé dans divers domaines d'application, tels que le second œuvre, la pose de cloisons sèches, de carrelage, d'étagères ou d'armoires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!