Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Laser équerre rouge FLL-13
Laser équerre rouge FLL-13 - 1
Laser équerre rouge FLL-13 - 2
Laser équerre rouge FLL-13 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser équerre rouge FLL-13

Equerre laser de haute qualité avec des lignes très visibles pour les poseurs de revêtement de sol

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Vaste gamme d'applications


  • 4 lignes laser à 90°

  • Une ligne supplémentaire peut être activée


Extrêmement facile à utiliser


Utilisation avec un seul bouton



Les lignes laser peuvent être pulsées


Les lignes laser peuvent être repérées, même en plein soleil.



Mise à niveau précise


Grâce à des niveaux de haute précision



Protection contre la poussière et l'humidité


Type de protection IP 55



Contenu de la livraison


Batteries, cible réflectrice, sacoche de protection, guide de démarrage rapide, notice d'utilisation