Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Laser croix vert CLL 24-P
Laser croix vert CLL 24-P - 1
 -  - 2
Laser croix vert CLL 24-P - 3
Laser croix vert CLL 24-P - 4
Laser croix vert CLL 24-P - 5
Laser croix vert CLL 24-P - 6
Laser croix vert CLL 24-P - 7
Laser croix vert CLL 24-P - 8
Laser croix vert CLL 24-P - 9
Laser croix vert CLL 24-P - 10
Laser croix vert CLL 24-P - 11
Laser croix vert CLL 24-P - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser croix vert CLL 24-P

Laser croix à nivellement automatique avec lignes laser vertes garantissant une excellente visibilité, même dans des conditions de forte luminosité

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Nivellement automatique


  • Auto-nivellement en quelques secondes pour un alignement rapide

  • Grand interrupteur pour activer le mode de nivellement automatique

  • Le contrôle automatique élimine les erreurs de nivellement

  • Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent


Utilisation simple


  • Les lignes peuvent être activées individuellement à l'aide du bouton

  • Le mode manuel est activé en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation

  • Batterie intégrée et port USB-C permettant la charge avec toutes les fiches secteur courantes

  • Coque robuste avec protection contre les projections d'eau et de poussières, qui peuvent entraîner des dysfonctionnements

  • Peut également être utilisé sur de longues distances grâce à la cellule de détection universelle LRU-22 (disponible en option) qui détecte les faisceaux laser


Large éventail d'options de fixation


  • Le support peut être fixé sur des surfaces métalliques grâce à l'aimant intégré

  • En outre, le support peut également être fixé sur différentes surfaces à l'aide d'une vis ou de serre-câbles

  • Il peut également être installé sur un trépied de 1/4"


Comprend un étui de rangement, un support magnétique et un câble USB-A / USB-C