Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser croix vert CLG-18
Laser croix à nivellement automatique, pour une utilisation en intérieur et en extérieur, avec des lignes laser vertes très visibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Précision grâce à des lignes vertes
- Les lignes laser vertes garantissent une excellente visibilité et restent visibles en cas de forte luminosité
- Grandes ouvertures de faisceau du laser pour des lignes particulièrement longues et fines
- La surveillance automatique élimine les erreurs de nivellement. Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent
Utilisation simple
- Auto-nivellement en quelques secondes pour un alignement rapide
- Peut également être utilisé pour le nivellement sur de plus longues distances avec la cellule de détection universelle LRU-18 disponible en option
- Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton
- Le laser peut être fixé aux profilés de plafond et sur des trépieds de 1/4 et 5/8 pouce à l'aide du Support universel magnétique en option
- Le système magnétique puissant de l'adaptateur CLL-A (inclus) peut être facilement fixé à n'importe quelle surface magnétique
- Longue durée de vie de la batterie pour un travail ininterrompu
- Le boîtier robuste est protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau pour une utilisation dans les environnements difficiles
Diverses sources d'alimentation
- Fonctionnement continu grâce à l'accumulateur Li-ion puissant, qui peut même être chargé pendant l'utilisation
- L'appareil peut également fonctionner avec des piles alcalines grâce au support inclus
Pour des applications en intérieur et en extérieur
Le laser croix peut être utilisé dans divers environnements, à la fois en intérieur et en extérieur. Il est idéal pour les travaux de construction, les rénovations, la pose de carrelage et de cloisons sèches, ainsi que pour l'installation de meubles et d'étagères.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!