Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Laser croix rouge CLL-18
Laser croix rouge CLL-18 - 1
Laser croix rouge CLL-18 - 2
Laser croix rouge CLL-18 - 3
Laser croix rouge CLL-18 - 4
Laser croix rouge CLL-18 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser croix rouge CLL-18

Laser croix à nivellement automatique, pour une utilisation en intérieur et en extérieur, avec des lignes laser rouges très visibles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Précision grâce à des lignes rouges


  • Lignes laser rouges à très bonne visibilité

  • Grandes ouvertures du faisceau du laser pour des lignes particulièrement longues et fines

  • Le contrôle automatique élimine les erreurs de nivellement Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent


Simplicité d'utilisation


  • Auto-nivellement en quelques secondes pour un alignement rapide

  • Peut également être utilisé pour le nivellement sur de plus longues distances avec la cellule de détection universelle LRU-22 (disponible en option)

  • Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton

  • Le laser peut être fixé aux profilés de plafond et sur des trépieds de 1/4" et 5/8" à l'aide du support mural en option

  • Le système magnétique puissant de l'adaptateur CLL-A (inclus dans la livraison) peut être facilement fixé sur n'importe quelle surface magnétique

  • Durée de vie élevée de la batterie pour un travail ininterrompu

  • La coque robuste est protégée contre la poussière et les projections d'eau pour une utilisation dans les environnements difficiles


Utilisation flexible


  • Fonctionnement continu grâce à la batterie Li-ion puissante, qui peut même être chargée pendant l'utilisation

  • Le laser peut également fonctionner avec des piles alcalines grâce au support inclus
Indication

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur