Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Laser croix CLL 24P
Laser croix CLL 24P - 1
 -  - 2
Laser croix CLL 24P - 3
Laser croix CLL 24P - 4
Laser croix CLL 24P - 5
Laser croix CLL 24P - 6
Laser croix CLL 24P - 7
Laser croix CLL 24P - 8
Laser croix CLL 24P - 9
Laser croix CLL 24P - 10
Laser croix CLL 24P - 11
Laser croix CLL 24P - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser croix CLL 24P

Laser croix à nivellement automatique avec lignes laser vertes garantissant une excellente visibilité, même dans des conditions de forte luminosité

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Nivellement automatique


  • Nivellement automatique en quelques secondes pour un alignement rapide

  • Grand interrupteur pour activer le mode de nivellement automatique

  • La surveillance automatique élimine les erreurs de nivellement

  • Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent


Utilisation simple


  • Les lignes peuvent être activées individuellement à l'aide du bouton

  • Le mode manuel est activé en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation

  • Batterie intégrée et port USB de type C permettant la charge avec toutes les fiches secteur courantes

  • Boîtier robuste avec protection contre les éclaboussures d'eau et la poussière en grandes quantités

  • Peut également être utilisé sur de longues distances grâce à la cellule de détection universelle (disponible en option) qui détecte les faisceaux laser


Large éventail d'options d'installation


  • Le support peut être fixé sur des surfaces métalliques grâce à l'aimant intégré

  • En outre, le support peut également être fixé à différentes surfaces à l'aide de vis ou de serre-câbles

  • Il peut également être installé sur un trépied de 1/4 pouce ou 5/8 pouce


Comprend un support magnétique, un étui de rangement et un câble USB type C vers USB type A