Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
KPF large courroie abrasive, à l'unité
Les larges courroies abrasives sont disponibles dans différentes dimensions et peuvent être personnalisées selon vos exigences. Il suffit pour cela d'envoyer une demande à votre représentant commercial Würth.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Encrassement minimal grâce au dispositif antistatique.
Durée de vie extrêmement longue des LED
Papier F, dispersion semi-ouverte avec dispositif antistatique
- De très haute capacité de charge des courroies abrasives (par ex. étalonnage)
- Empêche la courroie à partir de l'encrassement trop tôt
- Excellente finition de ponçage
- Faible impact de la poussière de ponçage (poussière fine)
Les bandes doivent être stockées dans une pièce sèche à l'abri du gel. Ne pas les stocker près de chauffages, de parois froides ou humides, de portes ou de fenêtres ni directement sur le sol. Des températures de stockage comprises entre 18 °C et 22 °C avec une humidité relative comprise entre 45 % et 65 % sont recommandées. Protéger les bandes d'une exposition directe aux rayons du soleil. Si possible, conserver les bandes de ponçage dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation. Stocker les courroies abrasives ayant été retirées de leur emballage de manière à ce qu'elles ne soient pas déformées.
Pour ponceuses à ruban METABO
Pour les ponceuses de chants
Etalonnage, ponçage des faces avant et des panneaux latéraux d'armoires (plaqués), ponçage des composants de cadre des placards en bois massif. Spécialement adapté au bois plaqué et massif (bois dur, bois tendre, bois à contre-fil, bois résineux) et aux matériaux dérivés du bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!